pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE301-10026 TERMO ANTI-CORROSIONE SA47-LA 52/13 - 301-10026

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 52 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 13 mm

  • Colore - mehrfarbig

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4031026492490

Codice prodotto

HEE301-10026

Cod. produttore

301-10026

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

52 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

13 mm

Colore:

mehrfarbig

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

3 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente semirigida a parete standard. La miglior protezione dalla corrosione disponibile. Eccellente resistenza meccanica, permette di ridurre gli stress di tensionamento. Fornisce una elevata protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni. Adesivo di colore nero e guaina trasparente per poter verificare l'applicazione. Permette di proteggere dalla corrosione anche parti complesse. Zero alogeni. SA47-LA è una guaina semirigida zero alogeni rivestita internamente di adesivo termofusibile. Possiede eccellenti proprietà di resistenza meccanica e di riduzione delle tensioni. L'adesivo permette di avere un'elevata protezione dalle infiltrazioni. Ideale per le connessioni elettriche e le derivazioni all'interno delle automobili grazie all'elevata protezione dalla corrosione. La guaina è trasparente e l'adesivo è invece nero, questo permette di verificare la qualità dell'isolamento osservando come si distribuisce il collante.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl