pagina iniziale
in esaurimento

HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73571 TERMORESTRINGENTE BARRA WH TCN20-9.5/4.8 - 300-73571

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.7 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026498300

Codice prodotto

HEE300-73571

Cod. produttore

300-73571

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

4.7 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

100 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

Guaina a parete sottile in poliolefina per applicazioni generiche. Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA. Restringimento rapido. Bassa temperatura di restringimento. TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come ad esempio isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.