pagina iniziale
in esaurimento

HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73567 TERMORESTRINGENTE BARRA WH TCN20-6.4/3.2 - 300-73567

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026498263

Codice prodotto

HEE300-73567

Cod. produttore

300-73567

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

300 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

Guaina a parete sottile in poliolefina per applicazioni generiche. Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA. Restringimento rapido. Bassa temperatura di restringimento. TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come ad esempio isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.