pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73180 TERMORESTRINGENTE 3:1 UL TCN20-12.7/4.8 - 300-73180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026284736

Codice prodotto

HEE300-73180

Cod. produttore

300-73180

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

4.8 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

100 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.7 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina sovraespansa a parete sottile. Rapporto di restringimento 3:1. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma, UL224 VW-1. Restringimento estremamente rapido. Bassa temperatura di restringimento. Ideata per applicazioni meccaniche ed elettriche, dove ci sia l'esigenza di proteggere dalla corrosione parti con elevate variazioni di diametro. Il rapido restringimento della guaina la rende ideale per grossi volumi di produzione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl