pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73110 TERMORESTRINGENTE 2:1 UL TCN20-38.1/19.1 - 300-73110

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19.1 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

4031026282817

Codice prodotto

HEE300-73110

Cod. produttore

300-73110

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

38.1 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

19.1 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.96 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Omologazione UL:

Stampabile:

no

Guaina a parete sottile in poliolefina. Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA. Restringimento rapido. Bassa temperatura di restringimento. TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl