HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73040 TERMORESTRINGENTE 2:1 UL TCN20-3.2/1.6 - 300-73040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Colore - schwarz
Tipologia - A parete sottile
Confezione
300 M
EAN
4031026282749
Codice prodotto
HEE300-73040
Cod. produttore
300-73040
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Colore:
schwarz
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
300 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.42 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


