HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-30240 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 2,4/1,2 BK HIS - 300-30240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026133485
Codice prodotto
HEE300-30240
Cod. produttore
300-30240
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
2.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.2 mm
Diametro nominale in pollici:
3/32 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Lunghezza:
10 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì