pagina iniziale

HAGER - HAGXEVA732 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 20A 3P 7,5M - XEVA732

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEVA732 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 20A 3P 7,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

  • Isolato - sì

  • Larghezza - 355 mm

  • Altezza - 515 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611046646

Codice prodotto

HAGXEVA732

Cod. produttore

XEVA732

Produttore

HBO

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Isolato:

sì

Larghezza:

355 mm

Altezza:

515 mm

Profondità:

95 mm

Cavo di ricarica trifase da 20A, lungo 7,5 metri, con spine Tipo 2. Progettato per la ricarica AC in modo 3, assicura una connessione sicura tra veicolo e stazione. Intelligente e affidabile, rileva automaticamente corrente massima e la struttura dei cavi, evitando sovraccarichi. Perfetto per impianti monofase, unisce prestazioni elevate e massima sicurezza in ogni ricarica.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER