pagina iniziale

HAGER - HAGXEVA713 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 32A 1P 5M - XEVA713

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEVA713 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 32A 1P 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

  • Isolato - sì

  • Larghezza - 355 mm

  • Altezza - 515 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611046615

Codice prodotto

HAGXEVA713

Cod. produttore

XEVA713

Produttore

HBO

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Isolato:

sì

Larghezza:

355 mm

Altezza:

515 mm

Profondità:

95 mm

Cavo di ricarica monofase da 32A, lungo 5 metri, con spine Tipo 2. Progettato per la ricarica AC in modo 3, assicura una connessione sicura tra veicolo e stazione. Intelligente e affidabile, rileva automaticamente corrente massima e la struttura dei cavi, evitando sovraccarichi. Perfetto per impianti monofase, unisce prestazioni elevate e massima sicurezza in ogni ricarica.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER