pagina iniziale

HAGER - HAGCFH463H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 63A HI 4M - CFH463H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCFH463H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 63A HI 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250611614005

Codice prodotto

HAGCFH463H

Cod. produttore

CFH463H

Produttore

HBO

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

sì

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Potenza dissipata:

18.5 W

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Codice RAL (simile):

7005

Interruttore automatico differenziale puro da 63 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 4 poli protetti, funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo A-HI con soglia di intervento (Idn) a 300 mA. Estremamente affidabile, occupa 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER