HAGER - HAGCFB640D INT DIFF ACC 4P 300MA 40A B+ 4M - CFB640D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - B+
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Numero moduli DIN - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
3250611627739
Codice prodotto
HAGCFB640D
Cod. produttore
CFB640D
Produttore
HBO
Tipo di corrente di guasto:
B+
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
400 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Potenza dissipata:
6.77 W
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Codice RAL (simile):
7005
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER