pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGCDH225H INT. DIFF. ACC. 2P 30 MA 25A HI 2M - CDH225H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDH225H INT. DIFF. ACC. 2P 30 MA 25A HI 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250611613923

Codice prodotto

HAGCDH225H

Cod. produttore

CDH225H

Produttore

HBO

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tensione nominale:

240 V

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Fehlerstrom-Schutzschalter2P 25A 30mA Erhöte Stoßstromfestigkeit

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER