pagina iniziale

HAGER - HAGCDC225H INT. DIFF. ACC. 2P 30 MA 25A 2M - CDC225H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDC225H INT. DIFF. ACC. 2P 30 MA 25A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250611613718

Codice prodotto

HAGCDC225H

Cod. produttore

CDC225H

Produttore

HBO

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Potenza dissipata:

2.32 W

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Codice RAL (simile):

7005

Interruttore automatico differenziale puro da 25 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 2 poli protetti, funziona a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo AC con soglia di intervento (Idn) a 30 mA. Compatto e affidabile, occupa solo 2 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER