HAGER BOCCHIOTTI - HBZCDA425D INT. DIFF. ACC. 4P 30MA 25A A 4M - CDA425D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 25 A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3250611610069
Codice prodotto
HBZCDA425D
Cod. produttore
CDA425D
Produttore
HBZ
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
A
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Resistenza a corto circuito (Icw):
6 kA
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Frequenza:
50 Hz
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
70 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²