pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U1270 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 12.7 L= 6MT - UKLCD5U1270

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U1270 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 12.7 L= 6MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 22.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 11 mm

  • Colore - Blu

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166355008

Codice prodotto

GRAUKLCD5U1270

Cod. produttore

UKLCD5U1270

Produttore

GRA

Diametro interno prima della retrazione:

22.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

11 mm

Colore:

Blu

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina Termorestringente 2:1 diametro 12.7 Blu - Dispenser da 6 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi