pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U0480 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 4.8 L= 9MT - UKLCD5U0480

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U0480 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 4.8 L= 9MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.25 mm

  • Colore - Blu

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166354858

Codice prodotto

GRAUKLCD5U0480

Cod. produttore

UKLCD5U0480

Produttore

GRA

Diametro interno prima della retrazione:

6.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

2.25 mm

Colore:

Blu

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

9 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

3/16 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina Termorestringente 2:1 diametro 4.8 Blu - Dispenser da 9 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi