pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B2540 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 25.4 L= 3M - UKLCD5B2540

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B2540 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 25.4 L= 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.6 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.5 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166353509

Codice prodotto

GRAUKLCD5B2540

Cod. produttore

UKLCD5B2540

Produttore

GRA

Diametro interno prima della retrazione:

25.6 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.5 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

3 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina Termorestringente 2:1 diametro 25.4 Nero - Dispenser da 3 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi