pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATGTB05 BINARIO INOX 56 MM 50 PZ - TGTB05

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATGTB05 BINARIO INOX 56 MM 50 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Larghezza - 58 mm

  • Autoadesivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166315538

Codice prodotto

GRATGTB05

Cod. produttore

TGTB05

Produttore

GRA

Materiale:

Acciaio Inox

Larghezza:

58 mm

Autoadesivo:

no

Binario in Acciaio Inox Lunghezza 56 mm - 50 pezzi.