GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V991 VETRINO PER TARGA QUADRO 150X100MM 10 PZ - SIT0V991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 154 mm
Fissaggio autoadesivo - no
Altezza - 104 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166311080
Codice prodotto
GRASIT0V991
Cod. produttore
SIT0V991
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
154 mm
Fissaggio autoadesivo:
no
Altezza:
104 mm
Vetrino per Targa Quadro 150x100 mm confezione da 10 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montate nei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.


