GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V401MC VETRINO PER TARGA QUADRO 90X40MM MC=120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 94 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166400258
Codice prodotto
GRASIT0V401MC
Cod. produttore
SIT0V401MC
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
94 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
44 mm
Vetrino di Protezione in Policarbonato per Targa Quadro dim. 90 x 40 mm - 120 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montatenei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.