GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V401 VETRINO PER TARGA QUADRO 90X40MM 10 PZ - SIT0V401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 94 mm
Fissaggio autoadesivo - no
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166311158
Codice prodotto
GRASIT0V401
Cod. produttore
SIT0V401
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
94 mm
Fissaggio autoadesivo:
no
Altezza:
44 mm
Vetrino per Targa Quadro 90x40 mm confezione da 10 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montate nei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.


