GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V301 VETRINO PER TARGA QUADRO 70X30MM 10 PZ - SIT0V301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 74 mm
Fissaggio autoadesivo - no
Altezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166311141
Codice prodotto
GRASIT0V301
Cod. produttore
SIT0V301
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
74 mm
Fissaggio autoadesivo:
no
Altezza:
34 mm
Vetrino per Targa Quadro 70x30 mm confezione da 10 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montate nei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.


