GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C20/430 COPERCHIO PER BINARIO 430X20MM 36 PZ - SIT0C20/430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 430 mm
Fissaggio autoadesivo - no
Altezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471852
Codice prodotto
GRASIT0C20/430
Cod. produttore
SIT0C20/430
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
430 mm
Fissaggio autoadesivo:
no
Altezza:
20 mm
Coperchio Trasparente per Binario dim. 430 x 20 mm - 36 pezzi. Il coperchio ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione della siglatura inserita nel binario. Il coperchio si applica mediante semplice pressione.


