GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A08X PORTATARGHETTA NON ADESIVA 70X17 MM 96 P - SIT0A08X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 70 mm
Fissaggio autoadesivo - no
Altezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306369
Codice prodotto
GRASIT0A08X
Cod. produttore
SIT0A08X
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
70 mm
Fissaggio autoadesivo:
no
Altezza:
17 mm
Portatarghetta Non Adesivo dim. 70 x 17 mm - 96 pezzi. Portatarghetta pu? essere montato utilizzando il suo adesivo ad alte prestazioni o i fori per viti. La tessera pu? essere inserita facilmente inserendola in posizione. Per una maggiore protezione della siglatura possono essere usati i vetrini di protezione serie SIT0V*.


