pagina iniziale

GEWISS - GEWDX52205 ST 5 SONDA TIRAFILI 5 MT - DX52205

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX52205 ST 5 SONDA TIRAFILI 5 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Colore - Bianco

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018678009821

Codice prodotto

GEWDX52205

Cod. produttore

DX52205

Produttore

GEW

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Bianco

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Forma della testa:

Ovale

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

5 m

Tipo di supporto:

Senza

Intrecciato:

FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS