pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4627 INT.DIFF.PURO 2P.40A IST.AC/0,03 2M NA-T - GWD4627

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD4627 INT.DIFF.PURO 2P.40A IST.AC/0,03 2M NA-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564982024

Codice prodotto

GEWGWD4627

Cod. produttore

GWD4627

Produttore

GEW

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...35 mm²

Profondità di incasso:

72 mm

Potenza dissipata:

7.8 W

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Colore:

Grigio

Larghezza dell'apparecchio:

36 mm

Altezza dell'apparecchio:

85 mm

Profondità dell'apparecchio:

72 mm

90 Terziario - Apparecchi modulari per il terziario - La serie 90 Terziario soddisfa le esigenze di protezione del piccolo e grande terziario. La gamma è composta da interruttori 1P+N/2P/3P/4P curva a C MT6 da 10 a 63A con potere di interruzione 6000A/6kA, non accessoriabili, e differenziale puro di tipo AC 2 e 4 poli NA- T IDP con sensibilità 30 mA o 300 mA non accessoriabili

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS