GEWISS - GEWGWD4208 INT.DIFF.PURO 2P 63A A[IR]/0,03 2M - GWD4208
![GEWISS - GEWGWD4208 INT.DIFF.PURO 2P 63A A[IR]/0,03 2M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/0_1060.jpg?84758479866B609080A4857588675E9EC0AC&ts=1787605486809)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 63 A
Numero moduli DIN - 2
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8011564824393
Codice prodotto
GEWGWD4208
Cod. produttore
GWD4208
Produttore
GEW
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
63 A
Numero moduli DIN:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
sì
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...35 mm²
Profondità di incasso:
72 mm
Potenza dissipata:
8.1 W
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Colore:
Grigio
Larghezza dell'apparecchio:
36 mm
Altezza dell'apparecchio:
85 mm
Profondità dell'apparecchio:
72 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS