pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4102 INT.DIFF.PURO 4P 25A AC/0,03 4M - GWD4102

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD4102 INT.DIFF.PURO 4P 25A AC/0,03 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

Confezione

  • 3 PZ

Serie di prodotti

90 RCD

EAN

8011564825932

Codice prodotto

GEWGWD4102

Cod. produttore

GWD4102

Produttore

GEW

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potenza dissipata:

4.4 W

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

AC

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

72 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...35 mm²

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A 400V - 4 MODULI