GEWISS - GEWGWD4013 INT.DIFF.PURO 2P 25A A/0,1 2M - GWD4013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.1 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Numero moduli DIN - 2
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
8011564824133
Codice prodotto
GEWGWD4013
Cod. produttore
GWD4013
Produttore
GEW
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.1 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Numero moduli DIN:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...35 mm²
Profondità di incasso:
72 mm
Potenza dissipata:
2.9 W
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Colore:
Grigio
Larghezza dell'apparecchio:
36 mm
Altezza dell'apparecchio:
85 mm
Profondità dell'apparecchio:
72 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS