pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94898 INT.DIFF.PURO 4P.40A ISTANT.A/0,1 3M. - GW94898

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94898 INT.DIFF.PURO 4P.40A ISTANT.A/0,1 3M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.1 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero moduli DIN - 3

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564214453

Codice prodotto

GEWGW94898

Cod. produttore

GW94898

Produttore

GEW

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.1 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Numero moduli DIN:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...35 mm²

Profondità di incasso:

72 mm

Potenza dissipata:

5.9 W

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Colore:

Grigio

Larghezza dell'apparecchio:

54 mm

Altezza dell'apparecchio:

90 mm

Profondità dell'apparecchio:

72 mm

90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS