pagina iniziale

GEWISS - GEWDX52320 STS 20 SONDA TIRAFILI SUPER 20 MT - DX52320

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX52320 STS 20 SONDA TIRAFILI SUPER 20 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Colore - Bianco

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8018678009913

Codice prodotto

GEWDX52320

Cod. produttore

DX52320

Produttore

GEW

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Bianco

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Forma della testa:

Ovale

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

20 m

Tipo di supporto:

Senza

Intrecciato:

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.