pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V016/10 SCALA CAVAL. PRO VETR C/VASCH.-BARRE 10G - SCA V016/10

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V016/10 SCALA CAVAL. PRO VETR C/VASCH.-BARRE 10G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scala pieghevole

  • Materiale - Fibra di vetro/alluminio

  • Lunghezza - 2.52...2.52 m

  • Larghezza - 0.56 mm

  • Lunghezza del trasporto - 2.52 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049760911

Codice prodotto

FRISCA V016/10

Cod. produttore

SCA V016/10

Produttore

FRI

Tipologia:

Scala pieghevole

Materiale:

Fibra di vetro/alluminio

Lunghezza:

2.52...2.52 m

Larghezza:

0.56 mm

Lunghezza del trasporto:

2.52 m

Numero di barrette:

10

Numero di elementi:

1

Capacità di portata:

150 kg

Con piano di lavoro:

no

Con stabilizzatore:

no

Con fune:

no

Con ruote:

no

Tensione nominale AC:

1000 V

Tensione nominale DC:

1500 V

Secondo EN 50528:

Con adattatore di supporto per palo:

no

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA A CAVALLETTO A GRADINO LARGO - GRADINI n? 10 - LUNGHEZZA mt 2,52 - ALTEZZA CAVALLETTO IN USO mt 2,33 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: GRADINI IN ALLUMINIO LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON RIVETTATURA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN FERRO ZINCATO, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FERRO ZINCATO, n?2 BARRE DISTANZIARICI AUTOMATICHE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE DI SICUREZZA ANTI-APERTURA E ANTI-CHIUSURA, ROBUSTA VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO DI DIMENSIONI cm 8x30 PROFONDA 4 cm