FRACARRO - FRA042464 SK-DEFENDER8 SK RICAMBIO DEFENDER8 - 042464
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 207...253 V
Tensione d'uscita - 12...12 V
Corrente d'uscita - 2400 mA
Tipo di tensione d'uscita - DC
Tipo di collegamento - Morsetto
Confezione
1 PZ
EAN
8016978086436
Codice prodotto
FRA042464
Cod. produttore
042464
Produttore
FRA
Tensione d'ingresso:
207...253 V
Tensione d'uscita:
12...12 V
Corrente d'uscita:
2400 mA
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Tipo di collegamento:
Morsetto
Stabilizzato:
sì
Tipo di montaggio:
Incasso
Alimentatore 12V 1.5A connettore a Morsetto


