pagina iniziale

FRACARRO - FRA042438 AL-001 ALIM.1,5A CENTR.SICUREZ. - 042438

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA042438 AL-001 ALIM.1,5A CENTR.SICUREZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 207...253 V

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Corrente d'uscita - 1500 mA

  • Stabilizzato -

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978082469

Codice prodotto

FRA042438

Cod. produttore

042438

Produttore

FRA

Tensione d'ingresso:

207...253 V

Tensione d'uscita:

12...12 V

Corrente d'uscita:

1500 mA

Stabilizzato:

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Tipo di collegamento:

Morsetto

Tipo di montaggio:

Incassato

Alimentatore 12V 1.5A connettore a Morsetto