FLUKE ITALIA SRL - FLK668225 BP7235 PACCO BATTERIE NIMH X SERIE 7XX,7 - 668225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Altro
Numero di celle - 6
Tipologia - Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale - 7.2 V
Portata - 3500 mAh
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
0095969066297
Codice prodotto
FLK668225
Cod. produttore
668225
Produttore
FLK
Designazione della dimensione:
Altro
Numero di celle:
6
Tipologia:
Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale:
7.2 V
Portata:
3500 mAh
Designazione IEC:
Altro
Altra designazione:
Altro
Lunghezza:
150 mm
Altezza inclusi i poli:
22 mm
Larghezza:
66 mm
Pacco accumulatore:
sì
Impiego in zona antideflagrante:
no
Scatola in plastica:
sì
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Adatto per carica rapida:
sì
Peso:
310 g


