pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5602630 FEV350/KIT ITDK ANALIZ EV CON 1664FC - 5602630

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apparecchio per misurazione della corrente - no

  • Apparecchio per misurazione della tensione -

  • Apparecchio per misurazione della temperatura - no

  • Tester per isolamento -

  • Tester per resistenza di loop -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112125106

Codice prodotto

FLK5602630

Cod. produttore

5602630

Produttore

FLK

Apparecchio per misurazione della corrente:

no

Apparecchio per misurazione della tensione:

Apparecchio per misurazione della temperatura:

no

Tester per isolamento:

Tester per resistenza di loop:

Tester per tensione:

no

Apparecchio per misurazione della resistenza:

Tester per direzione di rotazione:

Tester per passaggio:

Tester per RCD/interruttore differenziale:

apparecchio di controllo per fotovoltaico:

no

Strumento per la misurazione della pressione del gas:

no

apparecchio di misura e controllo E-Mobility:

Strumento per la misurazione della pressione dell'aria:

no

Set di apparecchi di misura per la formazione:

no

Dispositivo per l'analisi dei gas di combustione:

no

L’analizzatore di stazioni di ricarica EV FEV350 è una soluzione completa per i test della sicurezza e delle prestazioni delle stazioni di ricarica EV in CA con connettori di tipo 2 o tipo 1. È progettato per i tecnici che devono eseguire e documentare più test in modo rapido ed efficiente senza la necessità di diversi attrezzi. Misurazioni disponibili: Pre-test PE (terra di protezione) per garantire che non sia presente alcuna tensione pericolosa, ispezione visiva, test di intervento RCD 30 mA + RDC-DD 6 mA, tensione nominale + sequenza di fase, test control pilot (CP) automatico con analisi delle forme d'onda, proximity pilot e test errori. Misurazioni supportate: collegamento a terra, isolamento e impedenza di loop/linea con i tester di installazione multifunzione Fluke compatibili per la certificazione/ispezioni di installazione tramite connessione wireless Bluetooth. Schemi di configurazione del cablaggio e schermate informative per una perfetta integrazione con il software TruTest per la generazione di report. La soluzione include il modulo software per la stazione di ricarica EV TruTest per la documentazione e la creazione di report. Fluke FEV350 fornisce piani di test predeterminati e indicazioni pass/fail sui risultati delle misurazioni per semplificare l'analisi e il tempo dedicato ai test.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL