pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5602257 SOL-TI-9HZ-KIT PVA1500HE2 + TIS75 - 5602257

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apparecchio per misurazione della corrente - no

  • Apparecchio per misurazione della tensione - no

  • Apparecchio per misurazione della temperatura -

  • Tester per isolamento - no

  • Tester per resistenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112124963

Codice prodotto

FLK5602257

Cod. produttore

5602257

Produttore

FLK

Apparecchio per misurazione della corrente:

no

Apparecchio per misurazione della tensione:

no

Apparecchio per misurazione della temperatura:

Tester per isolamento:

no

Tester per resistenza di loop:

no

Tester per tensione:

no

Apparecchio per misurazione della resistenza:

no

Tester per direzione di rotazione:

no

Tester per passaggio:

no

Tester per RCD/interruttore differenziale:

no

apparecchio di controllo per fotovoltaico:

Strumento per la misurazione della pressione del gas:

no

apparecchio di misura e controllo E-Mobility:

no

Strumento per la misurazione della pressione dell'aria:

no

Set di apparecchi di misura per la formazione:

no

Dispositivo per l'analisi dei gas di combustione:

no

Dotato del tracciatore di curve I-V Fluke Solmetric PVA-1500HE2 e della termocamera Fluke TiS75+, questo kit di strumenti è progettato per semplificare il processo di controllo e garantire le prestazioni ottimali dei pannelli solari. PVA-1500HE2 offre una serie di funzionalità avanzate, incluso il tracciamento della curva IV ad alta produttività, che fornisce dati sulle prestazioni rapidi e dettagliati. L’interfaccia utente intuitiva consente una facile navigazione e l'analisi in tempo reale, consentendol'identificazione immediata di potenziali problemi. A integrazione, la termocamera Fluke TiS75+ fornisce immagini termiche precise per rilevare anomalie come punti caldi e collegamenti difettosi. Dalla messa in servizio e risoluzione dei problemi alle ispezioni di routine e all'ottimizzazione delle prestazioni, questo kit di strumenti consente ai professionisti del settore solare di massimizzare l'efficienza e l'affidabilità degli impianti solari.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL