FLUKE ITALIA SRL - FLK5282442 190-202-III-S OSCILLOSCOPIO 200MHZ, 2CH,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Monitor - Colori / Digitale
Ampiezza banda di frequenza - 200 MHz
Numero di canali - 2
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
0195112021859
Codice prodotto
FLK5282442
Cod. produttore
5282442
Produttore
FLK
Monitor:
Colori / Digitale
Ampiezza banda di frequenza:
200 MHz
Numero di canali:
2
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Min sensibilità di ingresso:
2 mV
Forma del segnale di riferimento:
sì
Larghezza impulso di trigger (innesco) selezionabile:
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Max corrente AC misurabile:
6000 A
Max corrente DC misurabile:
2000 A
Misura della frequenza:
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Misura della capacità:
no
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Alimentazione:
Batteria ricaricabile




