pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4972446 FL-150EX TORCIA 150LUMEN ATEX IP67 - 4972446

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4972446 FL-150EX TORCIA 150LUMEN ATEX IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di batteria - Mignon

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Per zona Ex gas - 0, 1, 2

  • Per zona Ex polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969867894

Codice prodotto

FLK4972446

Cod. produttore

4972446

Produttore

FLK

Tipo di batteria:

Mignon

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP67

Per zona Ex gas:

0, 1, 2

Per zona Ex polvere:

Senza

Lunghezza:

172 mm

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Rosso

Materiale:

Plastica

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Torcia portatile antideflagrante, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4972446 - FL-150EX TORCIA 150LUMEN ATEX IP67

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL