FLUKE ITALIA SRL - FLK4972431 FL-120EX TORCIA 120LUMEN ATEX IP67 - 4972431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di batteria - Mignon
Tipo lampada - LED non sostituibile
Grado di protezione (IP) - Altro
Per zona Ex gas - 0, 1, 2
Per zona Ex polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
0095969867887
Codice prodotto
FLK4972431
Cod. produttore
4972431
Produttore
FLK
Tipo di batteria:
Mignon
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
Altro
Per zona Ex gas:
0, 1, 2
Per zona Ex polvere:
Senza
Lunghezza:
147 mm
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Rosso
Materiale:
Plastica
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:
T 4
Flusso luminoso regolabile:
Stadi
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


