pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4755975 124B/S KIT COMPOSTO DA 124B E SOFTWARE - 4755975

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4755975 124B/S KIT COMPOSTO DA 124B E SOFTWARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Monitor - Colore/digitale

  • Ampiezza banda di frequenza - 40 MHz

  • Numero di canali - 2

  • Minima sensibilità d'entrata - 5 mV

  • Forme dei segnali di riferimento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969815048

Codice prodotto

FLK4755975

Cod. produttore

4755975

Produttore

FLK

Monitor:

Colore/digitale

Ampiezza banda di frequenza:

40 MHz

Numero di canali:

2

Minima sensibilità d'entrata:

5 mV

Forme dei segnali di riferimento:

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Max. intervallo di misura della tensione AC:

750 V

Max. intervallo di misura della tensione DC:

750 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

750 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

750 A

Misurazione di frequenza:

Misurazione della capacità:

Prova di continuità/test diodi:

Alimentazione elettrica:

Accumulatore/rete elettrica

Fluke 124B/S Kit composto da Fluke 124B e software