FLUKE ITALIA SRL - FLK4296034 117/323 KIT COMPOSTO DA: 117 E 323 - 4296034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apparecchio per misurazione della tensione - sì
Apparecchio per misurazione della corrente - sì
Apparecchio per misurazione della resistenza - sì
Apparecchio per misurazione della temperatura - sì
Tester per tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969659215
Codice prodotto
FLK4296034
Cod. produttore
4296034
Produttore
FLK
Apparecchio per misurazione della tensione:
sì
Apparecchio per misurazione della corrente:
sì
Apparecchio per misurazione della resistenza:
sì
Apparecchio per misurazione della temperatura:
sì
Tester per tensione:
no
Tester per passaggio:
sì
Tester per direzione di rotazione:
no
Tester per isolamento:
no
Tester per resistenza di loop:
no
Tester per RCD/interruttore differenziale:
no
Set di apparecchi di misura per la formazione:
no


