pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3894688 BP291 BATTER IONI LITIO ALTA CAPAC X 190 - 3894688

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3894688 BP291 BATTER IONI LITIO ALTA CAPAC X 190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Altro

  • Tensione nominale - 10.8 V

  • Portata - 5000 mAh

  • Designazione IEC - Altro

  • Altra designazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8712031022228

Codice prodotto

FLK3894688

Cod. produttore

3894688

Produttore

FLK

Designazione della dimensione:

Altro

Tensione nominale:

10.8 V

Portata:

5000 mAh

Designazione IEC:

Altro

Altra designazione:

Altro

Numero di celle:

6

Tipologia:

Ioni di litio

Lunghezza:

150 mm

Altezza inclusi i poli:

21 mm

Larghezza:

58 mm

Pacco accumulatore:

Impiego in zona antideflagrante:

no

Scatola in plastica:

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Adatto per carica rapida:

Peso:

330 g

Fluke BP291 Pacco batterie agli ioni di litio, alta capacità, per serie Fluke 190-II