pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3449156 289/IMSK KIT 289, I400, TL71, AC175 - 3449156

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3449156 289/IMSK KIT 289, I400, TL71, AC175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apparecchio per misurazione della tensione -

  • Apparecchio per misurazione della corrente -

  • Apparecchio per misurazione della resistenza -

  • Apparecchio per misurazione della temperatura -

  • Tester per tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969493901

Codice prodotto

FLK3449156

Cod. produttore

3449156

Produttore

FLK

Apparecchio per misurazione della tensione:

Apparecchio per misurazione della corrente:

Apparecchio per misurazione della resistenza:

Apparecchio per misurazione della temperatura:

Tester per tensione:

no

Tester per passaggio:

Tester per direzione di rotazione:

no

Tester per isolamento:

no

Tester per resistenza di loop:

no

Tester per RCD/interruttore differenziale:

no

Set di apparecchi di misura per la formazione:

no

Questo Kit Combo unisce il Fluke 87V, il multimetro digitale industriale più usato a livello mondiale, alla pinza amperometrica AC i400. Insieme, questi strumenti forniscono la risoluzione e la precisione necessarie per una ricerca guasti efficiente in qualsiasi sistema elettrico. Il kit include accessori speciali che aumentano la produttività degli elettricisti e offre un risparmio superiore al 15% rispetto al prezzo dei prodotti acquistati singolarmente. In più, utilizzerai gli strumenti più affidabilial mondo.