FLUKE ITALIA SRL - FLK3448783 87V/IMSK KIT CONA 87-5, I400, TL71, AC17 - 3448783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apparecchio per misurazione della corrente - sì
Apparecchio per misurazione della tensione - sì
Apparecchio per misurazione della temperatura - sì
Tester per isolamento - no
Tester per resistenza di loop - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969493802
Codice prodotto
FLK3448783
Cod. produttore
3448783
Produttore
FLK
Apparecchio per misurazione della corrente:
sì
Apparecchio per misurazione della tensione:
sì
Apparecchio per misurazione della temperatura:
sì
Tester per isolamento:
no
Tester per resistenza di loop:
no
Tester per tensione:
no
Apparecchio per misurazione della resistenza:
sì
Tester per direzione di rotazione:
no
Tester per passaggio:
sì
Tester per RCD/interruttore differenziale:
no
apparecchio di controllo per fotovoltaico:
no
Strumento per la misurazione della pressione del gas:
no
apparecchio di misura e controllo E-Mobility:
no
Strumento per la misurazione della pressione dell'aria:
no
Set di apparecchi di misura per la formazione:
no
Dispositivo per l'analisi dei gas di combustione:
no
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


