FLUKE ITALIA SRL - FLK3440365 TI-SBP3 BATTERIA RICARICAB,INDICATORE LE - 3440365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Altro
Numero di celle - 2
Tipologia - Ioni di litio
Tensione nominale - 7.2 V
Portata - 2639 mAh
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
0095969493383
Codice prodotto
FLK3440365
Cod. produttore
3440365
Produttore
FLK
Designazione della dimensione:
Altro
Numero di celle:
2
Tipologia:
Ioni di litio
Tensione nominale:
7.2 V
Portata:
2639 mAh
Designazione IEC:
Altro
Altra designazione:
Altro
Lunghezza:
125 mm
Altezza inclusi i poli:
125 mm
Larghezza:
58 mm
Diametro:
43 mm
Pacco accumulatore:
sì
Impiego in zona antideflagrante:
no
Scatola in plastica:
sì
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Adatto per carica rapida:
sì
Peso:
160 g