pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2098657 T5-H5-1AC KIT SET CON T5-1000/H5 E 1AC - 2098657

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2098657 T5-H5-1AC KIT SET CON T5-1000/H5 E 1AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apparecchio per misurazione della corrente - sì

  • Apparecchio per misurazione della tensione - sì

  • Apparecchio per misurazione della temperatura - sì

  • Tester per isolamento - no

  • Tester per resistenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969242660

Codice prodotto

FLK2098657

Cod. produttore

2098657

Produttore

FLK

Apparecchio per misurazione della corrente:

sì

Apparecchio per misurazione della tensione:

sì

Apparecchio per misurazione della temperatura:

sì

Tester per isolamento:

no

Tester per resistenza di loop:

no

Tester per tensione:

no

Apparecchio per misurazione della resistenza:

sì

Tester per direzione di rotazione:

no

Tester per passaggio:

sì

Tester per RCD/interruttore differenziale:

no

apparecchio di controllo per fotovoltaico:

no

Strumento per la misurazione della pressione del gas:

no

apparecchio di misura e controllo E-Mobility:

no

Strumento per la misurazione della pressione dell'aria:

no

Set di apparecchi di misura per la formazione:

no

Dispositivo per l'analisi dei gas di combustione:

no

Kit tester di tensione, continuità e corrente con fondina (T5-1000 + H5 + 1AC). Il rilevatore di tensione 1AC è incluso gratuitamente.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL