FISCHER ITALIA - FIS00570113 STSR 12X350 A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132114155
Codice prodotto
FIS00570113
Cod. produttore
00570113
Produttore
FIS
Vite doppio filetto STSR La vite doppia filettatura per installazioni fotovoltaiche su coperture in lastre ondulate con struttura portante in legno o calcestruzzo Materiali di supporto: Travi e solette in calcestruzzo Solaio in laterocemento Travature in legno Vantaggi: Completo: la vite doppia filettatura STSR è fornita preassemblata con guarnizione in EPDM, dado per il serraggio e coppia di dadi per il collegamento alle staffe MW o SSP. Veloce: installazione rapida perché lacopertura non deve essere rimossa durante l'installazione. Impermeabile: grazie alla guarnizione in EPDM viene mantenuta l'impermeabilità della copertura.Versioni vitone e bulloni in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2009 Applicazioni: Idoneo per: Sistema Copertura in lastre ondulate con: Profilo Solar-light Profilo Solar-fishFissaggio vite doppia filettatura STSR: Con ancorante chimico FIS V su travi e solette in calcestruzzo Con ancorante chimico FIS V e tassello a rete FIS HK su solai in laterocemento. Direttamente su travature lignee dopo aver eseguito il foro guida Funzionamento: Individuare la lunghezza della vite doppia filettatura STSR in funzione dello spessore della struttura portante disupporto. Definire l'interasse delle viti doppia filettatura STSR in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto e inclinazione della copertura. Individuare la posizione delle viti doppia filettatura STSR in funzionedella struttura portante e del layout dell'impianto. Forare il supporto in funzione del diametro della vite e del tipo di supporto. Fissare la vite doppia filettatura STSR alla struttura portando la gomma EPDM a contatto con la copertura. Serrare il dado flangiato MU F sulla guarnizione per mantenere la tenuta impermeabile. Fissare la piastra di connessione SSP o MW, regolandone l'altezza mediante i dadi MU F. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 350; Peso: 0; Filettatura: 32; Larghezza gancio: M 12; Diametro viti da legno - ds - [mm]: 100; Vite metrica - M - : 200; Resa schiuma libera: 35; Riferimenti: EAN: 8001132718285 Codice fischer: 71828


