pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00557926 EASYHOOK OCCHIOLO CHIUSO DUOPO - 00557926

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00557926 EASYHOOK OCCHIOLO CHIUSO DUOPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Diametro di foratura - 6 mm

  • Lunghezza - 30 mm

  • Con vite - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4048962405484

Codice prodotto

FIS00557926

Cod. produttore

00557926

Produttore

FIS

Tipologia:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Diametro di foratura:

6 mm

Lunghezza:

30 mm

Con vite:

sì

Con bordo:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Profondità di foratura:

40 mm

Adatto per vite esagonale per legno:

sì

Adatto per gasbeton:

sì

Adatto per cartongesso:

sì

Adatto per calcestruzzo:

sì

Adatto per calcestruzzo cellulare:

sì

Adatto per arenaria:

sì

Adatto per fissaggio con fascetta fermacavi:

no

Colore:

Grigio

Adatto per carotaggi verticali:

sì

Adatto per mattoni pieni:

sì

Adatto a fibra/truciolato:

sì

Adatto per pietra naturale:

sì

Installazione push-through:

no

Installazione pre-posizionata:

sì

Installazione distanziata:

no

Tassello universale, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00557926 - EASYHOOK OCCHIOLO CHIUSO DUOPO