FISCHER ITALIA - FIS00552391 GK K TASSELLO - 00552391

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8001132523919
Codice prodotto
FIS00552391
Cod. produttore
00552391
Produttore
FIS
fischer GK K Tassello in nylon per cartongesso, in confezione blister Materiali di supporto: Cartongesso, pannelli e lastre Vantaggi: Completo dell'apposito accessorio di montaggio che permette l'installazione in tempi molto rapidi e senza l'utilizzo di ulteriori utensili. Installazione semplificata. La filettatura di GK permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata. La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessariosul retro del pannello. Di conseguenza GK può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore del pannello e la profondità . GK è adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni. Applicazioni: Quadri Luci Impianti elettrici Fissaggio accessori Ideale per: Installazioni in serie Funzionamento: Il tassello per cartongesso GK è adatto per installazioni non passanti. Avvitare il tassello a filo pannello con l'attrezzo in dotazione. Evitare di stringere eccessivamente il tassello. La coppia di installazione dovrà essere limitata utilizzando un avvitatore elettrico. Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm. Non è richiesto alcun preforo per pannelli con spessore fino a 15 mm. Non adatto per pannelli in gesso-fibra o cartongesso piastrellato. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 10 x GK K; Spessore min fino al primo strato portante - t - [mm]: 25; Dimensioni vite - ds x ls - [mm]: 4,0 - 5,0 x Ls; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 22; Riferimenti: EAN: 8001132523919 Codice fischer: 552391


